INHEX-Schraubendrehereinsatz 3/8″ 8mm L.120mm

Artikel-Nr.: L60010 385
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 385
EAN / GTIN 4018754003303
Herstellernummer 02151208
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • extra lange Ausführung
  • für Innensechskantschrauben
  • 3/8″ Innenvierkant-Antrieb
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 7422

Merkmal:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 8 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 85 g