Teleskop-Spiegel 65 x 43mm L.310-750mm

Artikel-Nr.: L60010 2931
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 2931
EAN / GTIN 4018754167005
Herstellernummer 77401001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • ausziehbare, verdrehsichere Teleskopstange mit klappbarem Spiegel
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbstspannend
  • ergonomisch geformter, rutschfester Griff

Merkmal:

  • Maße Spiegel mm: 65 x 43 mm
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 310-750 mm
  • Gewicht: 65 g
  • Breite mm (b): 43 mm

Passende Produkte