Doppelringratschenschlüssel SW 1/4 x 5/16″ L.109mm

Artikel-Nr.: L60010 2576
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 2576
EAN / GTIN 4018754164448
Herstellernummer 41561620
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zöllige, ungleiche Schlüsselweiten
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • gerade Ausführung
  • 22 Zähne
  • Ganzstahl, verchromt
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Merkmal:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Länge mm (L): 109 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 60 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 1/4 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 5/16 ″