Entriegelungswerkzeug KABELEX Nr.1574N ENTRIEGELUNGSWERKZEUG KABELEX Flachkontaktmaß-D.1,6mm

Artikel-Nr.: L60010 1489
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
für Kontaktmaß 1,6 mm
Gewicht 15 g
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1489
EAN / GTIN 4018754130689
Herstellernummer 74620024
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, z. B. in Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Merkmal:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 1,6 mm
  • Gewicht: 15 g