Splinttreiber Spitzen-D.2,5mm L.150mm

Artikel-Nr.: L60010 1263
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1263
EAN / GTIN 4018754040612
Herstellernummer 70070001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • achtkantig
  • Chrome Alloy Steel, silber lackiert
  • DIN 6450

Merkmal:

  • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
  • Durchmesser Werkzeugspitze: 2,5 mm
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 65 g