Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 150 mm, A VFN

Artikel-Nr.: L51710 229
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
520 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L51710 229
EAN / GTIN 53134375236435
Herstellernummer 7100182616
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Beschreibung:

Das harzgebundene Clean and Finish Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es eine Universalscheibe für die meisten Standard Anwendungen.

Vorteil:

  • Das anpassungsfähige Pad gelangt in Ecken und über konturierte Oberflächen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzeugen
  • Die offene Vlieskonstruktion widersteht der Belastung und lässt sich bei wiederholter Verwendung sauber abspülen
  • Die 3D-Vliesstruktur sorgt für eine lange Lebensdauer und gleichmäßige Oberflächen

Empfehlung:

  • Zum Finishing, zur Farbvorbereitung, zum Verblenden von Oberflächen und zum Abscheuern