{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Fehlergrenze | 2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung | ja | |
| Messtechnik | analog | |
| Gewicht | 0,175 kg | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | L40010 5654 | |
| EAN / GTIN | 4946368103006 | |
| Herstellernummer | 103-137 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |