• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Fühlhebel, horizontale Ausführung 0,14 mm, 0,001 mm, 8 mm Schaft

Artikel-Nr.: L40010 11620
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 21,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: stabile Box
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
Messbereich je Richtung 0,7 mm
Ablesung 0,001 mm
Messkugel-⌀ 2 mm
Tastarmlänge 14,7 mm
Messkraft 0,3 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 40 mm
Verpackung stabile Box

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 11620
EAN / GTIN 4946368676050
Herstellernummer 513-401-10E
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Außenring ⌀ 40 mm, Basissatz

Beschreibung:

Dies ist ein Fühlhebel, der Ihnen die folgenden Vorteile bietet. Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,14
Skalenteilungswert: 0.001
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box einschließlich Einspannschaft ⌀8 mm, Taster ⌀2 mm