Schürze für die Lebensmittelindustrie Weiß

Artikel-Nr.: L01840 1406
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Artikelnummer L01840 1406
EAN / GTIN 5036108289516
Herstellernummer 2207WHR
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schürze für die Lebensmittelindustrie ist zu 100 % wasserdicht und bietet einen hervorragenden Schutz für eine Reihe von Umgebungen. Die Schürze ist mit einer Chemikalienschutzausrüstung versehen, die vor Säuren, Laugen und Ölen schützt.

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserabweisendes Gewebe
  • Haltbares Polyester-PVC-beschichtetes Gewebe
  • Verknotungsfreie Bänder für sicheres Verschliessen

Werkstoff:

Obermaterial: 70% PVC, 30% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 70% PVC, 30% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 880
Gewicht der Hülle oz: 31
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;