SPP 1000 Druckluft-Sprühpistole

Artikel-Nr.: L01750 335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Farbspritzgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 335
EAN / GTIN 4007430246011
Herstellernummer 601570000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen
  • Saugbecher mit großer Einfüllöffnung, einfach zu befüllen und leicht zu reinigen

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Metall-Saugbecher 1 l

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 0.62 kg
  • Luftbedarf: 200 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte