ASA 30 H PC Allessauger

Artikel-Nr.: L01750 1151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 1151
EAN / GTIN 4061792230804
Herstellernummer 602088000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse H mit integrierter Filterabreinigung
  • Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
  • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
  • Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
  • Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
  • Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

    Lieferumfang
  • Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 4 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, 3 Saugrohre (verchromt), Spezial-Filterbeutel für H-Klasse, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 2.5 dB(A)
  • Schlauchlänge: 4 mm
  • Kabellänge: 8 m
  • Gewicht: 10.8 kg
  • Bruttogewicht: 14.450 kg
  • Behältervolumen: 30 l
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Unterdruck: 225 hPa (mbar)
  • Aufnahmeleistung max.: 1200 W
  • Luftleistung max.: 4200 l/min
  • Filterfläche: 5000 m²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte