M18BLSAG125XPD-0 Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: L00800 3272
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 3272
EAN / GTIN 4058546413958
Herstellernummer 4933492645
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 11.000 RPM - optimiert für Schneidanwendungen
  • Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
  • Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • 11.000 U/min optimiert für Schneidanwendungen
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor - mit kabelgebundener Leistung vergleichbar mit einem 800-W-Schleifer
  • Der kompakteste und leichteste Akku-Winkelschleifer der Produktreihe
  • Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
  • Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter mit Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Anlaufs
  • 125 mm schlüsselloser Schutz mit Schneidschutzclip
  • Integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Schlankes Griffdesign
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremse: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 2.4 (M18 B4) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 11,000 min¹
  • Max. Trenntiefe: 33 mm
  • Schalter: Totmannschalter
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091 Class 9 Li-Metal
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte