M18BLDD2-0X Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: L00800 258
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 258
EAN / GTIN 4058546224592
Herstellernummer 4933464514
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
  • Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Die REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Metall-Gürtelclip
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® -M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 76
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.0 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 76
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 82
  • Produktvariante: M18 BLDD2-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip, Seitenhandgriff

Lieferumfang:

HD Box, Gürtelclip, Seitenhandgriff

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb