M18FSAGF125XPDB-0X FUEL A-F-S-W Winkelschleifer

Artikel-Nr.: L00800 1790
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1790
EAN / GTIN 4058546346300
Herstellernummer 4933478439
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flaches Kopfdesign - ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42°
  • Liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1200-W-Winkelschleifer
  • RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
  • Totmannschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schlankes Design
  • Austauschbare Staubschutzgitter, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern
  • 125 mm werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 8500
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.6 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 8500
  • Produktvariante: M18 FSAGF125XPDB-0X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spannung [V]: 18
  • Spindelgewinde: M14
  • Standardausrüstung: Schnellspanner, AVS-Seitengriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Staubschutz

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb