M12FRAIWF12-0 1/2″ Akku-WINKELSchlagschrauber

Artikel-Nr.: L00800 1107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1107
EAN / GTIN 4058546295981
Herstellernummer 4933471699
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximales Anziehdrehmoment von 270 Nm, maximales Lösemoment von 300 Nm
  • 4 Modi-DRIVE CONTROL mit Automatischem-Abschalt-Modus und Schrauben-Löse-Modus verhindert ein Überdrehen der Schraube und sorgt für mehr Kontrolle beim Losbrechen der Schraube
  • Die schmale Bauweise ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
  • Die kleine Kopfgröße von 71 mm ermöglicht das Arbeiten in engen Arbeitsumgebungen
  • ½˝-Sprengring-Aufnahme für einfachen und schnellen Zubehörwechsel
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Hochwertige Gummierung widersteht korrosiven Materialien und ermöglicht einen ergonomischen Halt
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Max. Drehmoment [Nm]: 270
  • max. Durchmesser der Schraube: 16
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1150
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 2300
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 3000
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 3000
  • Max. Schraubendurchmesser: M16
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M12 FRAIWF12-0
  • Schlagzahl [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte