Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX

Artikel-Nr.: L00590 1333
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00590 1333
EAN / GTIN 4059952539645
Herstellernummer 0601372200
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125
  • Der Exzenterschleifer GEX 18V-125 Professional bietet optimale Werkzeugkontrolle, vor allem beim Bearbeiten größerer Oberflächen
  • Die hervorragende Balance des Exzenterschleifers nahe des Werkstücks sowie seine ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle
  • Schneller Arbeitsfortschritt und eine längere Werkzeuglebensdauer werden durch seinen bürstenlosen Motor und das Bosch Professional 18V System gewährleistet
  • Die Bedienung des GEX 18V-125 Professional ist einfach und intuitiv
  • Dieser kabellose Exzenterschleifer eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen von Oberflächen
  • Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Er ist mit dem Professional 18V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel
  • Der GEX 18V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Exzentrizität: 1.25 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 1.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 U/min
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 2.2 m/s²
  • Schwingzahl: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 153 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 224 mm

    Lieferumfang:

    • Schleifteller (125 mm)
    • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
    • Staubbeutel
    • L-BOXX 136