Heißluftgebläse GHG 23-66, 2 Düsen

Artikel-Nr.: L00590 1094
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1094
EAN / GTIN 3165140889483
Herstellernummer 06012A6300
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heißluftgebläse GHG 23-66
  • Absolute Kontrolle von Temperatur und Luftstrom – Das Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert
  • Mit seinen 10 Luftstromgeschwindigkeiten, digital regelbaren Temperatureinstellungen und vier individuell anpassbaren Programmen bietet dieses Heißluftgebläse absolute Werkzeugkontrolle bei jedem Arbeitsschritt
  • Dank seines bemerkenswert kraftvollen 2.300-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 23-66 Professional mühelos bis zu 650 °C
  • Für erhöhten Anwenderschutz und eine lange Werkzeuglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch bei Überhitzung des Motors die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter
  • Dieses Heißluftgebläse ist perfekt für den Einsatz bei zahlreichen Arbeiten wie Kunststoff- und Rohrschweißen, Löten und Kabelschrumpfen
  • Das 1,4-Zoll-Display des GHG 23-66 Professional gewährleistet einen hohen Bedienkomfort
  • Das Heißluftgebläse ist mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann für mehr Anwenderschutz nach Gebrauch einfach zum Abkühlen abgelegt werden

Merkmal:

  • Arbeitstemperatur: 50 - 650 °C
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Kaltstufe, 50°C: nein
  • Luftstrom: 150 - 500 l/min
  • Nenneingangsleistung: 2300 W
  • Regulierung, Luftstrom: durchgängig
  • Stufenlose Temperaturregelung: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 201 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 245 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Glasschutzdüse 75 mm
    • Flächendüse 50 mm