Stylus M4 ruby ball 2,0mm, 01-M4-R2-L19,2-ML9-SS1,4-BS7

Artikel-Nr.: K651573
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651573
Herstellernummer K651573
L-Nummer L40700 130798
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 2,0
  • Basis ∅ : 7,0
  • Code, Kurzform-System: 01-M4-R2-L19,2-ML9-SS1,4-BS7, Komponenten hartgelötet
  • Effektive Länge: 9
  • Gewinde: M4
  • Größe / Abmessung: 0,093 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: TI M4 020 07 020
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 2,0
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Länge: 19.2
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Qmark Artikel-Nr.: TM4-2020-S
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-7547
  • Schaft ∅ : 1.4
  • Verbindungsmethode: Hartgelötet

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb