• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Taststift Kohlefaser, 5.0 x 21 mm 651304

Artikel-Nr.: K651304
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651304
EAN / GTIN 4250516602168
Herstellernummer K651304
L-Nummer L40700 1256
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-SiN5-L21-ML21-SCFC3-BS4
  • Effektive Länge: 21
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 5
  • Kugelmaterial: Siliziumnitrid
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-5978