Taststift Stahl M3, 5.0 x 21 mm 651150

Artikel-Nr.: K651150
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
Artikelnummer K651150
EAN / GTIN 4250516602229
Herstellernummer K651150
L-Nummer L40700 845
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: A-5000-7630
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R5-L21-ML21-SS2,5-BS4
  • Effektive Länge: 21
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,062 X 0,01 X 0,009 M
  • ITP Artikel-Nr.: TI M3 050 R4 023
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 5
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Qmark Artikel-Nr.: TM3-5023-S
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-7630