• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Taststift Hartmetall, 5.0 x 40 mm 651131

Artikel-Nr.: K651131
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651131
EAN / GTIN 4250516601840
Herstellernummer K651131
L-Nummer L40700 1067
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R5-L40-ML40-SWC2-BS4
  • Effektive Länge: 40
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: TH M3 050 04 042
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 5
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: TM3-5042.5
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-0062