Taststift Hartmetall, 5.0 x 31 mm 651124

Artikel-Nr.: K651124
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651124
EAN / GTIN 4250516601833
Herstellernummer K651124
L-Nummer L40700 1421
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R5-L31-ML31-SWC2-BS4
  • Effektive Länge: 31
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 5
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall