Taststift Hartmetall, 0.3 x 21.85 mm 651106

Artikel-Nr.: K651106
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
Artikelnummer K651106
EAN / GTIN 4250516601871
Herstellernummer K651106
L-Nummer L40700 468
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4
  • Effektive Länge: 8.85
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,043 X 0,04 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: TH M3 003 04 022
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 0.3
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: TM3-0322-R
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0273
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-8121-000