RST-profile frame 500mm, RST profile series

Artikel-Nr.: K551177
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
Artikelnummer K551177
EAN / GTIN 4250516614765
Herstellernummer K551177
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Profilreihe besteht aus drei verschiedenen Kernkomponenten: Die Profile der Serie multiflex. profile. sind Schwalbenschwanzprofile für die Montage von Grundrahmen direkt auf dem Messtisch des KMGs. Die wirtschaftlichen Profile multiiflex. profile. werden für den Aufbau von Grundrahmen verwendet und verfügen über Schwalbenschwanz- und T-Nut-Profilen. Das eigentliche Profile multiiflex. profile. verfügt über ein zusätzliches Rastersystem, zusammen mit Positionierstiften ermöglicht dies eine sichere Fixierung von Aufbauplatten und Schiebern.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:

    Schwalbenschwanzprofile
    • Da ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.
    T-Nutenprofile
    • Zusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.
    • Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden.
    • Breite 1: 50
    • Höhe 1: 50
    • Länge 1: 250
    • Menge: 1
    • Produktreihe: multiflexprofile
    • Systemkomponente: Profilelement
    • T-Nut: Ja