Receiver bracket cross hole L = 100 mm, CMM fixtures, eco-fix-plus series

Artikel-Nr.: K550630-10
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
Artikelnummer K550630-10
Herstellernummer K550630-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K550630
  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Aufnahmelasche mit Querbohrung ∅ 8 mm eco-fixplus
    L = 100 mm
    Zur Schaffung beliebiger Einbaulagen und Winkel in freitragender Bauweise für Verbindungselemente mit ∅ 8 mm.
    Typ D: Bohrung für Befestigung ∅ 8 mm
  • Bohrungs-∅ a: 8
  • Breite 1: 20
  • Höhe 1: 12.5
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Aufbauelemente