Werkstattwagen 6 Schubfaecher 3 Module

Artikel-Nr.: JET.6NM3AS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET.6NM3AS
EAN / GTIN 3662424106729
Herstellernummer JET.6NM3AS
L-Nummer L60130 10978
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem SAFETY LOCK SYSTEM ausgestattet, einem Arretierungssystem der Schubfächer untereinander, damit nicht mehrere Schubfächer gleichzeitig geöffnet werden können
  • Schließt jede Kippgefahr des Werkstattwagens aus
  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • Doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit ″soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Merkmal:

  • 6 Schubfächer = 18 Module
  • 4 Schubfächer, Höhe 60 mm = 12 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 270 mm
  • Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm-Schubfächer und 2 Einteilungen für 130 mm-Schubfächer
  • Statische Gesamtnutzlast: 1000 kg
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-35 kg
  • Fassungsvermögen pro Schubfach: 15-65 Liter
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 972 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farbe: Schwarz 9005
  • Gewicht in Kilogramm: 75

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb