• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Verlaengerung 3/8″ verriegelbar 250 mm

Artikel-Nr.: J.215RC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer J.215RC
EAN / GTIN 3148510289328
Herstellernummer J.215RC
L-Nummer L60130 2313
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Totale Sicherheit: Der Verriegelungsmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Herausfallen des Steckschlüssels
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Verriegelungsring

Merkmal:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 12,5
  • d2 [mm]: 18
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Gramm: 240