Drehmomentschluessel 3/8″ 10 - 50 Nm

Artikel-Nr.: J.306-50D
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
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
maximales Drehmoment 50 Nm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer J.306-50D
EAN / GTIN 3148516935816
Herstellernummer J.306-50D
L-Nummer L60130 588
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • L [mm]: 357
  • Anschluss: 9 x 12
  • Kasten: BP.D2
  • Leistung [N.m]: 10 - 50
  • Messteilung [N.m]: 1,00
  • Gewicht in Kilogramm: 0,930