Warnschutz-Regenjacke Gelb M

Artikel-Nr.: H440YERM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer H440YERM
EAN / GTIN 5036108165742
Herstellernummer H440YERM
L-Nummer L01840 107371
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Bietet beste Sichtbarkeit und hält den Träger warm und trocken, somit gewährt sie besten Schutz auch bei schlechtem Wetter. Die H440 ist sehr praktisch und wasserfest. Außergewöhnlich preiswert und kombinierbar mit der H441 Warnschutz Regenhose. Lässt sich bis zum nächsten Einsatz einfach einrollen und lagern.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 2 großzügige Taschen
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
  • Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • REACH konform PVC-Beschichtung
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 5XL
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Werkstoff:

Obermaterial: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb