Fingerfreie Insulatex Strick-Handschuhe Schwarz

Artikel-Nr.: GL14BKR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GL14BKR
EAN / GTIN 5036108182060
Herstellernummer GL14BKR
L-Nummer L01840 107354
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese fingerfreie Design bietet optimal Fingerfertigkeit. Das Acryl außen ist robust während das weiche Insulatex Innenfutter zusätzliche Wärme und Komfort bietet.

Merkmal:

  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Oberstoff Acrylknit
  • Strickstärke 9 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, gewirkt
Futterstoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung des Futters: Insulatexfutter
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;