GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3516 11T302
Neuheit
Setpreis 50 Stück (4,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7120-1
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VS
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 mm/min - 290 mm/min
Inhalt 260356 HB7120-1
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T302
Eckenradius 0,2 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnitttiefe ap min 0,15 mm
Schnitttiefe ap max 2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Toleranz M
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3516 11T302
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG3516 11T302
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte