GARANT Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7010-2

Artikel-Nr.: GG2800 09T308
Neuheit
Setpreis 30 Stück (5,17 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7010-2
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SS
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 mm/min - 500 mm/min
Inhalt 260060 HB7010-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnitttiefe ap min 0,55 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2800 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG2800 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte