HOLEX Vorteilspack Schnellkupplung mit Schlauchanschluss

Artikel-Nr.: GG0172 13
Neuheit
Setpreis 10 Stück (4,92 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 35 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ 13 mm
Durchflusswert 1.000 l/min
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG0172 13
EAN / GTIN 4067263138136
Herstellernummer GG0172 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte