simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe, 32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Artikel-Nr.: G18.3225.06 R
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
Artikelnummer G18.3225.06 R
EAN / GTIN 4069769183283
Herstellernummer AE9N
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe
32 x 25 mm, tmax=20 mm, L=170 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 32,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraubendreher = SW6
  • Schraube = ATJ7
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 22,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • L1 = 170,0 mm