simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität, 25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: G10.2525.06 L
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
Artikelnummer G10.2525.06 L
EAN / GTIN 4069769181364
Herstellernummer ACZC
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität
25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Schraube = ATJ7
  • L2 = 0,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • f1 = 22,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (Toleranz js14)