simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz H9, w=12,02 mm, b=12 mm, Toleranz H9

Artikel-Nr.: F12.1202.03 B X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer F12.1202.03 B X800
EAN / GTIN 4069769177725
Herstellernummer AJQ5X800
L-Nummer L23830 100702
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz H9
w=12,02 mm, b=12 mm, Toleranz H9

Technische Parameter:

  • b = 12,0 mm (Toleranz H9)
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 5,7 mm
  • R = 0,3 mm
  • w = 12,02 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • a = 21,5 mm