simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9, w=9,98 mm, b=10 mm, Toleranz P9

Artikel-Nr.: F12.0996.03 B X800
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
Artikelnummer F12.0996.03 B X800
EAN / GTIN 4069769177183
Herstellernummer AN3JX800
L-Nummer L23830 100692
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9
w=9,98 mm, b=10 mm, Toleranz P9

Technische Parameter:

  • w = 9,98 mm
  • R = 0,3 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (Toleranz P9)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 30,0 mm
  • h = 5,0 mm