• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn F10 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 0° Auflagewinkel, 10 x 10 mm, L=80 mm

Artikel-Nr.: F10.1010.A11.08.03
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer F10.1010.A11.08.03
EAN / GTIN 4069769175929
Herstellernummer ATSK
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F10 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, 0° Auflagewinkel
10 x 10 mm, L=80 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKG
  • L2 = 0,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • b1 = 10,0 mm