simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=8 mm, b=8 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: F10.0800.02 B X800
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
Artikelnummer F10.0800.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175820
Herstellernummer AT83X800
L-Nummer L23830 100680
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=8 mm, b=8 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • tmax = 4,1 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • b = 8,0 mm (Toleranz JS9)
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 8,0 mm