simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9, w=7,97 mm, b=8 mm, Toleranz P9

Artikel-Nr.: F10.0796.02 B X800
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
Artikelnummer F10.0796.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175776
Herstellernummer AT82X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9
w=7,97 mm, b=8 mm, Toleranz P9

Technische Parameter:

  • b = 8,0 mm (Toleranz P9)
  • w = 7,97 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • R = 0,2 mm