• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4″), Set in BitCase, mit Gurt-Clip, in Skin-Packung

Artikel-Nr.: E6.702 BC CN
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer E6.702 BC CN
EAN / GTIN 7610733294244
Herstellernummer PB E6.702 BC CN
L-Nummer L60060 101298

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), Set in BitCase, mit Gurt-Clip
  • für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv- und Torx®-Schrauben
  • 10 PrecisionBits in BitBlock und Magnethalter PB 451 M
  • für Standard-Anwendungen in Industrie und Handwerk, langlebiges System leicht nachzurüsten
  • kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
  • direkt am Gürtel zu befestigen, dadurch einhändig und sicher bedienbar
  • einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen
  • #tide ocean material: 100% Upcycling Plastik aus Küstengebieten, verantwortungsvoller Kunststoffverbrauch
  • transparenter Deckel, schnelle Übersicht zu Inhalt und Vollständigkeit