DX4 Hi-Vis Winteroverall Orange/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: DX438OBR4XL
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
Artikelnummer DX438OBR4XL
EAN / GTIN 5036108490325
Herstellernummer DX438OBR4XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Frisches, dynamisches Design kombiniert mit hochwertigem, elastischem und atmungsaktivem Material machen diesen Overall zum begehrtesten Warnschutz-Winteroverall auf dem Markt
  • Er ist vollgepackt mit innovativen Features, darunter HiVisTex Pro wärmebehandeltes Reflektorband, die wasserabweisende Texpel Splash-Beschichtung, ein Kragen aus gebürstetem Mikrofleece und vorgeformte Ärmel
  • Die hochwertige InsulatexPro-Wattierung sorgt für perfekte Wärme ohne unnötiges Gewicht
  • Dieser Overall sorgt für ein tolles Aussehen und bietet Sicherheit und Komfort bei jeder Aufgabe

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe mit mechanischen Stretch-Eigenschaften
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Schutz vor Kälte zertifiziert bis -40 °C
  • Das Insulatex™ Pro-Futter bietet hervorragende Wärmeisolierung ohne unnötiges Gewicht.
  • Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung für individuelle Passform
  • Klebebandtasche
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Wasserdichte Reißverschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • 2 seitliche Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung
  • Innere Brusttasche
  • Doppelte Linealtasche
  • Extra langer seitlicher Beinreißverschluss für einfachen Einstieg
  • Klettverschluss an den Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Zwickel im Schrittbereich zur Reduzierung von Belastungen und zur Vermeidung von Nahtversagen
  • Breitere Gürtelschlaufen für breitere Gürtel
  • Kinnschutz mit integrierter Sturmklappe sorgt für zusätzlichen Komfort
  • Sturmklappe vorne zum Schutz vor Wind und Wetter
  • Keine Schulternähte für maximalen Wasserschutz
  • Abnäher für zusätzliche Formgebung
  • Doppelt genähte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit
  • Kontrastpanels zum Schutz vor Verschmutzung
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnellen und einfachen Zugriff
  • Seitlicher Gummizug für höchsten Tragekomfort
  • Zweistufige Knieschoner-Taschen mit zwei Positionierungsoptionen
  • 8 Taschen für reichlich Stauraum
  • Funk-Schleife zum einfachen Befestigen eines Funkgeräts
  • Abnehmbare ID-Tasche
  • Handytasche
  • Abnehmbare Kaputze
  • Bedruckbar mit Unternehmensbranding
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Neuer Stil