Ideal-Schere D27A-SB

Artikel-Nr.: D27A-SB
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
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D27A-SB
EAN / GTIN 4010220024812
Herstellernummer D27A-SB
L-Nummer L80030 407
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
  • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
  • Rechts‐ oder linksschneidend lieferbar

Merkmal:

  • Blechdicke (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Gesamtlänge: 10 1/4 ″
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Schnittlänge: 1 5/16 ″
  • Schnittlänge: 33 mm
  • Standzeit: ++

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, die Schneide mit einem leicht öligen Lappen abreiben (Materialstaub entfernen)
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen
    • Rostige oder verkratzt Schneiden leicht mit einem Ölstein abziehen
    • Hat die Schere zuviel Spiel, dann Schraube nachstellen. (Dabei muss sich die Schere noch leicht öffnen und schließen lassen.)