• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=13,8 mm, R=0,4 mm

Artikel-Nr.: D14.1887.04 YR X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D14.1887.04 YR X800
EAN / GTIN 4069769142587
Herstellernummer AZF7X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=13,8 mm, R=0,4 mm

Technische Parameter:

  • κ = 18°
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,50 mm
  • S = 5,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,20 mm
  • R = 0,40 mm
  • κ2 = 8°
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 13,8 mm
  • f = 8,70 mm