simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D14.1887.02 YU R X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D14.1887.02 YU R X510
EAN / GTIN 4069769142525
Herstellernummer AE3BX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ap = 0,5 mm
  • a = 13,20 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 8,70 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 13,8 mm
  • S = 5,3 mm