simturn DX Schneidplatte, Axialstechen an Zapfen, Vollradius, Dmin=12 mm, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=2,5 mm

Artikel-Nr.: D14.1215.07 AL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer D14.1215.07 AL X800
EAN / GTIN 4069769136234
Herstellernummer A08FX800
L-Nummer L23830 105450
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Axialstechen an Zapfen, Vollradius
Dmin=12 mm, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=2,5 mm

Technische Parameter:

  • a = 12,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 8,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • R = 0,75 mm
  • w = 1,5 mm (Toleranz +0,03)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • f = 6,0 mm