simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen und Fasen, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D11.4545.02 FL X800
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
Artikelnummer D11.4545.02 FL X800
EAN / GTIN 4069769127201
Herstellernummer ACDYX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Description:

SIMTEK simturn DX cutting insert
Boring and chamfering
Dmin = 11 mm, R = 0.2 mm

Technical parameters:

  • S = 2.2 mm
  • tmax = 1.5 mm
  • f = 6.7 mm
  • ØDmin (min. bore) = 11.0 mm
  • Ød = 8.0 mm
  • b = 4.30 mm
  • a = 10.7 mm
  • R = 0.2 mm