• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn DX Schneidplatte, Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=11 mm, P=4 mm

Artikel-Nr.: D11.2240.01 MR X400
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D11.2240.01 MR X400
EAN / GTIN 4069769126846
Herstellernummer ANXGX400
L-Nummer L23830 1317
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=11 mm, P=4 mm

Technische Parameter:

  • f = 6,7 mm
  • Ab Gewindegröße = 16,0
  • t = 2,25 mm
  • Steigung (von) = 4,0 mm
  • a = 10,7 mm
  • b = 4,0 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm