simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D10.1866.02.11 YR X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D10.1866.02.11 YR X800
EAN / GTIN 4069769116595
Herstellernummer AFCGX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,9 mm
  • ap = 0,25 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 6,60 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°