simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=9,9 mm

Artikel-Nr.: D10.0495.20.10 YR X800
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
Artikelnummer D10.0495.20.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769113914
Herstellernummer AW1NX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=9,9 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,9 mm
  • a = 8,45 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 4,95 mm